HAGER - Armario Univers en poliéster IP65 1150x850x300mm gris RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FL73S
Ref.Sonepar
208099
EAN
3250612550265
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
400 A
Altura:
1150 mm
Anchura:
850 mm
Profundidad:
300 mm
Profundidad constructiva:
300 mm
Profundidad interna:
300 mm
Gabinete de espesor de placa:
2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
2 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
252
Número de filas:
7
Anchura en módulos:
36
Número de aperturas para placas de brida:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
3
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


