HAGER - Armario Univers metálico IP55 clase II 1100x550x275mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FR72S
Ref.Sonepar
704836
EAN
3250610702741
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
800 A
Altura:
1100 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
275 mm
Profundidad interna:
275 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.5 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.5 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de módulos:
168
Número de filas:
7
Anchura en módulos:
24
Número de aperturas para placas de brida:
4
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
4
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


