HAGER - AUT.CJMDA.H3+P160 3P3D 125A 25KA RL.TM

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - AUT.CJMDA.H3+P160 3P3D 125A 25KA RL.TM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Intervalo de tensión nominal - 220...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 80...125 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 750...1500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HHS125DC

Ref.Sonepar

1123704

EAN

3250613178017

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Intervalo de tensión nominal:

220...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

80...125 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

750...1500 A

Pérdida de potencia:

32.1 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Automáticos y diferenciales. Interruptor automático. Caja moldeada <250AInterruptor automático de caja moldeada h3+ P160 3P3D 125A 25kA relé TM

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER