HAGER - Automático magnetotérmico HM curva-C 15kA 4P 80A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 80 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HMC480
Ref.Sonepar
123717
EAN
3250613230227
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
80 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
15 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
25.71 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...70 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


