HAGER - Automático magnetotérmico M curva-C 6kA 1P+N 6A - MCA506

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Automático magnetotérmico M curva-C 6kA 1P+N 6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MCA506

Ref.Sonepar

492216

EAN

3250614347061

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.68 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

sí

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico 1P+N con una corriente nominal de 6A. Este accesorio curva C dispone de una tensión de 415V AC 50/60Hz y de un poder de corte 6kA. Así, el interruptor con par de apriete de 2,8Nm cuenta con unas dimensiones de 83x35x70mm. Este dispositivo se caracteriza por sostener el grado de protección IP20 y una temperatura de funcionamiento de -25 a 60°C. Además, la serie M ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad. Asimismo, la gama ofrece el interruptor con diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER