HAGER - Interruptor magnetotérmico M 3P 25A curva C 6kA - MCA325

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Interruptor magnetotérmico M 3P 25A curva C 6kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MCA325

Ref.Sonepar

5259

EAN

3250614346811

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

11 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

sí

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico 3P con una corriente nominal de 25A. Este accesorio curva C dispone de una tensión de 415V AC 50/60Hz y de un poder de corte 6kA. Así, el interruptor con par de apriete de 2,8Nm cuenta con unas dimensiones de 83x52,5x70mm. Este dispositivo se caracteriza por sostener el grado de protección IP20 y una temperatura de funcionamiento de -25 a 60°C. Además, la serie M ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad. Asimismo, la gama ofrece el interruptor con diferentes características técnicas.