Fin de vida

HAGER - Automático magnetotérmico M curva-C 6kA 3P 63A

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Automático magnetotérmico M curva-C 6kA 3P 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MCA363

Ref.Sonepar

5263

EAN

3250614346859

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

19.9 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

sí

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico 3P con una corriente nominal de 63A. Este accesorio curva C dispone de una tensión de 415V AC 50/60Hz y de un poder de corte 6kA. Así, el interruptor con par de apriete de 2,8Nm cuenta con unas dimensiones de 83x52,5x70mm. Este dispositivo se caracteriza por sostener el grado de protección IP20 y una temperatura de funcionamiento de -25 a 60°C. Además, la serie M ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad. Asimismo, la gama ofrece el interruptor con diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER