HAGER - Automático NBN 4P 63A B-10/15kA

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Automático NBN 4P 63A B-10/15kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NBN463A

Ref.Sonepar

1310955

EAN

3250614618550

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

sí

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático magnetotérmico serie N 4P 63A curva B 10/15kA

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER