HAGER - Banda marcaje con 24 módulos

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Banda marcaje con 24 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transparente -

  • Longitud - 435 mm

  • Anchura - 205 mm

  • Altura - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

JE003

Ref.Sonepar

5223

EAN

3250613450038

Transparente:

Longitud:

435 mm

Anchura:

205 mm

Altura:

20 mm

Banda de marcaje con 24 módulos para armarios Orion y armarios quadro4/5/Plus. Además, junto a este accesorio de 43x3x15mm, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER