HAGER - Barra de aluminio 1250A l.1770

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Barra de aluminio 1250A l.1770

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1250 A

  • Modelo - Laminada

  • Longitud - 1800 mm

  • Anchura - 1770 mm

  • Altura - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC918125AL

Ref.Sonepar

1211561

EAN

3250616375741

Entrada de intensidad nominal:

1250 A

Modelo:

Laminada

Longitud:

1800 mm

Anchura:

1770 mm

Altura:

60 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento de plata

Barra de aluminio 1250A longitud 1800 mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER