Fin de vida

HAGER - BARRA DE ALUMINIO 1600A L.2000

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - BARRA DE ALUMINIO 1600A L.2000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1600 A

  • Modelo - Laminada

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 1970 mm

  • Altura - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC920160AL

Ref.Sonepar

1147161

EAN

3250616375789

Entrada de intensidad nominal:

1600 A

Modelo:

Laminada

Longitud:

2000 mm

Anchura:

1970 mm

Altura:

100 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento de plata

Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. EmbarradosBarra de aluminio 1600A longitud 2000mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER