HAGER - BARRA DE ALUMINIO 1600A LONGITUD 1800MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1600 A
Modelo - Laminada
Longitud - 1800 mm
Anchura - 1770 mm
Altura - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC918160AL
Ref.Sonepar
1122818
EAN
3250616375758
Entrada de intensidad nominal:
1600 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
1800 mm
Anchura:
1770 mm
Altura:
100 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plata
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


