HAGER - Barra de aluminio 4000A longitud 2000 mm

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Barra de aluminio 4000A longitud 2000 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Entrada de intensidad nominal - 4000 A

  • Modelo - Perfil

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 57 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

688 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

UC920400AL

Ref.Sonepar

1309643

EAN

3250610105351

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Entrada de intensidad nominal:

4000 A

Modelo:

Perfil

Longitud:

2000 mm

Anchura:

57 mm

Altura:

100 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Barra de aluminio 4000A longitud 2000 mm

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER