HAGER - BARRA DE ALUMINIO 800A LONGITUD 2000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Laminada
Longitud - 2000 mm
Anchura - 1970 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC92080AL
Ref.Sonepar
1063977
EAN
3250616375796
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Laminada
Longitud:
2000 mm
Anchura:
1970 mm
Altura:
50 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plata
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


