HAGER - Barra horizontal unión con 2 armarios
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Acero
Anchura - 30 mm
Altura - 1389 mm
Profundidad - 52 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FC192
Ref.Sonepar
43038
EAN
3250612531929
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Acero
Anchura:
30 mm
Altura:
1389 mm
Profundidad:
52 mm
Barras horizontales de unión para 2 armarios Quadro4. Estas barras fabricadas en acero disponen de protección clase I y están indicadas para uso en asociaciones horizontales para fijación en muro y/o transporte. Además, este mecanismo se enmarca dentro de la gama Serie quadro4, línea que ofrece una variedad de productos indicados para la gestión de edificios centrados en la calidad y la funcionalidad, mezclando diseños innovadores y atemporales.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


