HAGER - Barra neutra conexión suplemento para KJ125B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 125 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de salidas de información - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ12NB
Ref.Sonepar
145403
EAN
3250613803674
Número de polos:
1
Corriente nominal:
125 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de salidas de información:
12
A prueba de contactos:
sí
Altura:
35 mm
Anchura:
25 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


