HAGER - Barra neutra conexión suplemento para KJ160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 125 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de salidas de información - 15
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ15NB
Ref.Sonepar
145404
EAN
3250613803681
Número de polos:
1
Corriente nominal:
125 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de salidas de información:
15
A prueba de contactos:
sí
Altura:
35 mm
Anchura:
25 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


