HAGER - Base enchufe schuko 10/16A 230V 2P+TT - SN016P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas) - 0
Número de patillas activas (planas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de módulos (sistema modular) - 2.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SN016P
Ref.Sonepar
52057
EAN
3250615640147
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas):
0
Número de patillas activas (planas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de módulos (sistema modular):
2.5
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Color metálico:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Método de montaje:
Otros
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Antibacteriano:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Inserción central con giro:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
44 mm
Altura del dispositivo:
75 mm
Profundidad del dispositivo:
67 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


