HAGER - Base zócalo SL20115 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 115 mm
Profundidad - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Con borde de alfombra - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL201151
Ref.Sonepar
786720
EAN
4012740896023
Altura:
115 mm
Profundidad:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Con borde de alfombra:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Negro
Número de particiones:
3
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


