HAGER - Bastidor para conector con 1 módulo gris - 454004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Uso - Toma modular
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
454004
Ref.Sonepar
258187
EAN
4011334219071
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Uso:
Toma modular
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Verde
RAL-número (semejante):
6029
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Número de módulos (sistema modular):
1
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad del dispositivo:
13 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


