HAGER - Batería lítio 3,6V/4AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Capacidad - 4000 mAh
Otras indicaciones - Otros
Altura incluido el poste - 97 mm
Anchura - 29 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BATLI05
Ref.Sonepar
263579
EAN
3599435000473
Indicación de tamaño:
Otros
Capacidad:
4000 mAh
Otras indicaciones:
Otros
Altura incluido el poste:
97 mm
Anchura:
29 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Apto para cargador rápido:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


