HAGER - BLOQUE CONEXION ESCALONADO 4P 125A - KJ125C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 96 mm
Anchura - 126 mm
Profundidad - 44 mm
Tensión máxima nominal - 125 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ125C
Ref.Sonepar
1071555
EAN
3250613804428
Altura:
96 mm
Anchura:
126 mm
Profundidad:
44 mm
Tensión máxima nominal:
125 A
Número de polos:
4
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...35 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...35 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
48


