HAGER - Bloque de conexión 1P 125A 2x35+2x16/6x10mm² - KJ02DN

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bloque de conexión 1P 125A 2x35+2x16/6x10mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 91 mm

  • Anchura - 27 mm

  • Profundidad - 51 mm

  • Tensión máxima nominal - 125 A

  • Número de polos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KJ02DN

Ref.Sonepar

211856

EAN

3250613803704

Altura:

91 mm

Anchura:

27 mm

Profundidad:

51 mm

Tensión máxima nominal:

125 A

Número de polos:

1

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

6...25 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

10...35 mm²

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

10

Bloque de conexión unipolar con un valor de intensidad de corriente eléctrica de 125A. Se presenta con unas dimensiones de 50mm de profundidad, 95mm de altura y 45mm de anchura del producto instalado. Este producto pertenece a una familia de boques de conexión unipolares que, a su vez, se establecen dentro de las ofertas de conexión que ofrece Hager en lo que respecta a la distribución de energía.