HAGER - Bloque de conexión 1P 250A 1x95/1x35/8x16/4x10 - KJ02AN

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bloque de conexión 1P 250A 1x95/1x35/8x16/4x10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 91 mm

  • Anchura - 45 mm

  • Profundidad - 51 mm

  • Tensión máxima nominal - 250 A

  • Número de polos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KJ02AN

Ref.Sonepar

197816

EAN

3250613803742

Altura:

91 mm

Anchura:

45 mm

Profundidad:

51 mm

Tensión máxima nominal:

250 A

Número de polos:

1

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

14

Bloque de conexión unipolar con un valor de intensidad de corriente eléctrica de 250A. Se presenta con unas dimensiones de 50mm de profundidad, 95mm de altura y 45mm de anchura del producto instalado. Este producto pertenece a una familia de boques de conexión unipolares que, a su vez, se establecen dentro de las ofertas de conexión que ofrece Hager en lo que respecta a la distribución de energía.