HAGER - Bloque de conexión 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 125 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de entradas de señal - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K024
Ref.Sonepar
5225
EAN
4010330710988
Número de polos:
4
Corriente nominal:
125 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de entradas de señal:
4
Número de salidas de información:
8
A prueba de contactos:
no
Altura:
55 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


