HAGER - BLOQUE DE CONEXIÓN ESC.4P,100A,2X16 / 8X10 MM²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 97 mm
Anchura - 71 mm
Profundidad - 44 mm
Tensión máxima nominal - 100 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ100A
Ref.Sonepar
142091
EAN
3250613803544
Altura:
97 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
44 mm
Tensión máxima nominal:
100 A
Número de polos:
4
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...16 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...25 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
28
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


