HAGER - BLOQUE DE CONEXIÓN ESCALONADO 4P,160A,3X25/8X16 MM - KJ160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 96 mm
Anchura - 162 mm
Profundidad - 44 mm
Tensión máxima nominal - 160 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ160A
Ref.Sonepar
145024
EAN
3250613803582
Altura:
96 mm
Anchura:
162 mm
Profundidad:
44 mm
Tensión máxima nominal:
160 A
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
48
Bloque de conexión escalonado 4P. Este accesorio dispone de conexión en cable flexible y rígido de 3x25 / 8x16mm². Así, el bloque de conexión se caracteriza por contar con un par de apriete de 2Nm. Además, junto a este accesorio, la serie VEGA D ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.


