HAGER - Bloque de conexión escalonado bipolar VEGA D 90A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 86 mm
Anchura - 129 mm
Profundidad - 44 mm
Tensión máxima nominal - 90 A
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KJ01A
Ref.Sonepar
5232
EAN
3250613800208
Altura:
86 mm
Anchura:
129 mm
Profundidad:
44 mm
Tensión máxima nominal:
90 A
Número de polos:
2
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...25 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...35 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
26
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


