HAGER - Bloque de conexión escuadra VEGA D 4P 125A 3x25/11x10mm² - KJ125B

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bloque de conexión escuadra VEGA D 4P 125A 3x25/11x10mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 96 mm

  • Anchura - 170 mm

  • Profundidad - 64 mm

  • Tensión máxima nominal - 125 A

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KJ125B

Ref.Sonepar

145402

EAN

3250613803568

Altura:

96 mm

Anchura:

170 mm

Profundidad:

64 mm

Tensión máxima nominal:

125 A

Número de polos:

4

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

60

Bloque de conexión escalonado tetrapolar con corriente nominal de 125A. Este accesorio dispone de conexión en cable flexible y rígido de 3x25 / 11x10 mm². Así, el bloque de conexión se caracteriza por contar con un par de apriete de 2Nm. Además, junto a este accesorio, la serie VEGA D ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.