HAGER - BLOQUE DIFERENCIAL H3+ PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO P630 4P IN 400A REGULABLE 0,1/10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...415 V
Corriente nominal - 400 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.1...10 A
Tiempo máx. de retardo - 3000 ms
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HBW400H
Ref.Sonepar
1009826
EAN
3250613150945
Tensión nominal desde/hasta:
220...415 V
Corriente nominal:
400 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.1...10 A
Tiempo máx. de retardo:
3000 ms
Retardo ajustable:
sí
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
A
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
21.7 W
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


