HAGER - Bloque diferencial para X160 3P 160A REGULABLE MONTAJE LATERAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...415 V
Corriente nominal - 160 A
Intensidad nominal de fallo ajustable - sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...6 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
HBA160H
Ref.Sonepar
676334
EAN
3250613121068
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...415 V
Corriente nominal:
160 A
Intensidad nominal de fallo ajustable:
sí
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...6 A
Tiempo máx. de retardo:
1000 ms
Retardo ajustable:
sí
Número de polos:
3
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Resistencia a sobreintensidad:
5 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
22 W
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...95 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...70 mm²
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


