HAGER - Bloque escal.,2P,125A,1x35/1x25+10x16mm²

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bloque escal.,2P,125A,1x35/1x25+10x16mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 96 mm

  • Anchura - 126 mm

  • Profundidad - 44 mm

  • Tensión máxima nominal - 125 A

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KJ125A

Ref.Sonepar

1309702

EAN

3250610144466

Altura:

96 mm

Anchura:

126 mm

Profundidad:

44 mm

Tensión máxima nominal:

125 A

Número de polos:

2

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

1.5...35 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

1.5...35 mm²

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

12

Con carril PE:

no

Con carril N:

no

Bloque de conexión escalonado 2P, 125A, 2x 10-35/10x 2,5-16 mm² por polo

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER