HAGER - Bobina de emisión 200-250V AC/DC (SH)

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bobina de emisión 200-250V AC/DC (SH)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

  • Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HWX023HSA

Ref.Sonepar

1211586

EAN

3250613246327

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

200...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER