HAGER - Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M-N-HM-ML 230V - MZ206

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M-N-HM-ML 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MZ206

Ref.Sonepar

5314

EAN

3250614562068

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

sí

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML. Este accesorio se caracteriza por disponer de una tensión asignada de empleo de 230V. Así, junto a esta bobina, la marca ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad. Asimismo, la gama ofrece el interruptor con diferentes características técnicas.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER