HAGER - Bobina emisión 230V - MZ523N

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Bobina emisión 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MZ523N

Ref.Sonepar

148725

EAN

3250614565137

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

sí

Bobina de emisión para guardamotores con una tensión de 230V. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece una variedad de dispositivos con diseños innovadores y atemporales centrados en su funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER