HAGER - Borne de conexión amarillo/blanco - TG025

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Borne de conexión amarillo/blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TG025

Ref.Sonepar

313572

EAN

3250615870254

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de conexión

Borne de conexión amarillo/blanco con dos polos. Este modelo puede utilizarse como terminal de derivación y está diseñado para un cable conductor de 0,6 a 0,8mm de diámetro. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER