HAGER - Borne de conexión tierra 16mm² - K070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 12...12 mm
Anchura de pletina - 10...10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K070
Ref.Sonepar
65097
EAN
4010330711213
Grosor de pletina:
12...12 mm
Anchura de pletina:
10...10 mm
Borne de conexión para pletina, hasta 16mm² de sección cable. Este borne de conexión dispone de una corriente nominal de 65A y de un par de apriete de 1Nm. Así, la pieza para pletina se caracteriza por contar con una sección de conexión en cable de 16mm². Además, junto a este borne, la marca ofrece una variedad de productos centrados en la calidad y la funcionalidad indicados para la gestión de edificios.