HAGER - Borne para pletina 12x6 1,5-25mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 5...5 mm
Anchura de pletina - 10...10 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 10.7 mm
Sección transversal máxima del conductor - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K96A
Ref.Sonepar
298872
EAN
4010330710681
Grosor de pletina:
5...5 mm
Anchura de pletina:
10...10 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
10.7 mm
Sección transversal máxima del conductor:
16 mm²
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


