HAGER - Borne para pletina 12x6 16-50mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 5...5 mm
Anchura de pletina - 10...10 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 16.5 mm
Sección transversal máxima del conductor - 50 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K96D
Ref.Sonepar
298873
EAN
4010330710711
Grosor de pletina:
5...5 mm
Anchura de pletina:
10...10 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
16.5 mm
Sección transversal máxima del conductor:
50 mm²
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
sí
Compatible para conexión conductor de banda:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


