HAGER - Brazo articulado pequeño

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Brazo articulado pequeño

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de apoyo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TG354

Ref.Sonepar

430015

EAN

3250615873545

Tipo de accesorio:

Placa de apoyo

Brazo articulado pequeño fabricado a partir de aluminio, con acabado de protección contra el polvo ambiental. Se presenta con unas dimensiones de 6,5x4,5x4. Este modelo viene acompañado por tornillos de acero inoxidable para su montaje en superficie. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER