HAGER - Brida fijación canal metálica 190x28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del conducto - 190 mm
Altura del conducto - 28 mm
Modelo - Anclaje
Apto para junta de expansión - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UKB190280
Ref.Sonepar
492339
EAN
4012002238653
Anchura del conducto:
190 mm
Altura del conducto:
28 mm
Modelo:
Anclaje
Apto para junta de expansión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Con ecualización potencial:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


