HAGER - Brida pasacables VEGA D 1600mm² (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Anchura - 56 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UZ25V2
Ref.Sonepar
704717
EAN
3250616365858
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
56 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
18 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


