HAGER - Brida pasacables VEGA D 2200mm² (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Material - Plástico
Anchura - 135 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UZ25V1
Ref.Sonepar
585300
EAN
3250616365841
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Material:
Plástico
Anchura:
135 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
120 mm
Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios quadro4/5/Plus y cajas Vega D. Este accesorio fabricados en poliamida dispone de una profundidad de 230mm y una altura de 80mm. Así, junto a esta brida, la serie VEGA D ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la funcionalidad y versatilidad de los sistemas.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


