HAGER - Cable EIB-Y (ST)Yx2x2x0,8mm 500m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TG019
Ref.Sonepar
293223
EAN
3250615870193
Tipo de accesorio:
Otros
Cable EIB-Y (ST)Yx2x2x0,8mm, en color verde tráfico. Este modelo se distribuye en una longitud de 500m con una sección de 0,5mm². Ostenta una tensión de ensayo de 4kV con una temperatura de funcionamiento desde los -30 hasta los 70°C. Este producto se enmarca dentro del sistema de gestión inteligente tebis KNX ofrecido por Hager, el cual permite gestionar viviendas, locales y edificios de forma completa. Este sistema se sirve del protocolo multifabricante KNX, sujeto a la norma internacional ISO/IEC 14543-3. En este caso en concreto, hablamos de la programación ETS, una de las soluciones KNX, diseñada para las instalaciones más exigentes y que permite la gestión elaborada de numerosos parámetros, la programación vía ETS y la combinación de productos con cableado y RF.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


