HAGER - CABLE MODBUS CON CONECTOR RJ45 3M

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - CABLE MODBUS CON CONECTOR RJ45 3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Toma

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Longitud de cable - 3 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

HTG465H

Ref.Sonepar

1040354

EAN

3250613138820

Conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conexión, conexión 1:

Toma

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Longitud de cable:

3 m

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Apantallado:

sí

Cable Modbus con conector RJ45 y una longitud de 3m. Así, este cable permite conectar el servidor agardio.manager, centrales de medida y analizadores de redes con comunicación, estableciendo una red. Además, junto a esta pieza, la marca ofrece una variedad de accesorios indicados para servidores de monitorización de energía.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER