HAGER - Caja aislante con 1 mecanismo para adaptador universal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Caja de método de montaje - Frontal
Modelo - Cerrado
Tipo de dispositivo - Tecnología de proceso de datos
Unidad de instalación de método de montaje - Parar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF79H
Ref.Sonepar
71175
EAN
4012740868839
Número de unidades:
1
Caja de método de montaje:
Frontal
Modelo:
Cerrado
Tipo de dispositivo:
Tecnología de proceso de datos
Unidad de instalación de método de montaje:
Parar
Posibilidad de descarga de tracción:
no
Con espacio para la conexión:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


