HAGER - Caja componible empotrable VEGA-D 1 kit equipo con 48 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Cubierta/puerta transparente - no
Con cierre - no
Altura - 537 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FU22AN
Ref.Sonepar
145506
EAN
3250612710775
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Altura:
537 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
182 mm
Profundidad constructiva:
110 mm
Profundidad interna:
110 mm
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero/plástico
Con placa de fijación:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


