HAGER - Caja componible superficie VEGA-D 2 filas con 48 módulos sin puerta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Ninguno
Modelo de portada - Con muesca
Tipo de puerta - Único
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
69 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD22AN
Ref.Sonepar
145500
EAN
3250612548323
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
no
Intensidad nominal (In):
160 A
Altura:
450 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
193 mm
Profundidad constructiva:
193 mm
Profundidad interna:
193 mm
Gabinete de espesor de placa:
1 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
2 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Número de módulos:
48
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
24
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
sí
Número de entradas de conductos:
4
Material de la carcasa:
Acero/plástico
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
Otros
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


