HAGER - Caja componible superficie VEGA-D kit equipo+1 fila con 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje empotrado/pared hueca
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 24
Modelo de portada - Con muesca
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FD32AN
Ref.Sonepar
145501
EAN
3250612548330
Método de montaje:
Montaje empotrado/pared hueca
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
24
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Profundidad constructiva:
193 mm
Anchura integrada:
550 mm
Profundidad interna:
193 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Altura:
600 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
193 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


