HAGER - Caja cubrebornes con 3 elementos con brida sujetacables interna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Puede acoplarse - no
Equipado con - Ninguno
Longitud - 168 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91933
Ref.Sonepar
809883
EAN
4011334195276
Método de montaje:
Pared hueca
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Puede acoplarse:
no
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
168 mm
Anchura:
168 mm
Profundidad:
38...38 mm
Profundidad interna:
38 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
3
Con tornillos:
no
Cierre del tubo:
no
Entrada por la parte de atrás:
sí
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP20
Cobertura transparente:
no
Sellable:
no
A prueba de viento:
no
Número de polos de la abrazadera:
0
Posición fija de la abrazadera:
no
Montaje mediante gancho de iluminación:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


